Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspanndeckel, 500x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspanndeckel, 500x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097101

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498257

Hersteller Artikelnummer

097101

Hersteller Typ

WPD 50F

Hersteller Artikel Nr.:

097101

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

17.920 kg

WPD, Weitspanndeckel, 3000 mm, tauchfeuerverzinkt