Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannholmstütze (Ankerschiene),Schrauben+Scheibe+Ankermutter,tauchfeuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannholmstütze (Ankerschiene),Schrauben+Scheibe+Ankermutter,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097254

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498361

Hersteller Artikelnummer

097254

Hersteller Typ

WPHS-A F

Hersteller Artikel Nr.:

097254

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.558 kg

WPHS-A F, Weitspannholmstütze (Ankerschiene), inkl. Schrauben+Scheibe+Ankermutter, tauchfeuerverzinkt