Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannholmstütze (Konsole), inkl. Schraube+Mutter, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannholmstütze (Konsole), inkl. Schraube+Mutter, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101167

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579008259

Sonepar Artikelnummer

121129742

Hersteller Artikelnummer

101167

Hersteller Typ

WPHS-K E

Hersteller Artikel Nr.:

101167

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 .. 600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.503 kg

Weitspannholmstütze (Konsole), inkl. Schraube+Mutter, Edelstahl (V2A)