Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannkreuzung, 500x150x450 mm, inkl. 16x KLS 10x20F, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannkreuzung, 500x150x450 mm, inkl. 16x KLS 10x20F, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097117

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498272

Hersteller Artikelnummer

097117

Hersteller Typ

WPLK 150-50F

Hersteller Artikel Nr.:

097117

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Innenradius:

450 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

42.400 kg

WPLK 150, Weitspannkreuzung, 150x450 mm, inkl. 16x KLS 10x20F, tauchfeuerverzinkt