Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspanntrennsteg,150x3000mm,inkl. 3x FRSV 6x12E/3x SEMS 6E,tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspanntrennsteg,150x3000mm,inkl. 3x FRSV 6x12E/3x SEMS 6E,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097143

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498297

Hersteller Artikelnummer

097143

Hersteller Typ

WPTR 150F

Hersteller Artikel Nr.:

097143

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

3000 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.584 kg

WPTR 150, Weitspanntrennsteg, 150x3000 mm, inkl. 3x FRSV 6x12/3x SEMS 6, inklusive Klemmbefestigungsset