Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannverbinder,horizontal,150x600mm,2xKHI 60F/0xSTIS 02F,sfz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannverbinder,horizontal,150x600mm,2xKHI 60F/0xSTIS 02F,sfz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097136

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498290

Hersteller Artikelnummer

097136

Hersteller Typ

WPVH 150S

Hersteller Artikel Nr.:

097136

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Länge:

600 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.516 kg

WPVH 150, Weitspannverbinder, horizontal, 150x600 mm, inkl. 2x KHI 60F/0x STIS 02F, inklusive Klemmbefestigungsset