Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 25 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 25 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 016522

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579165228

Sonepar Artikelnummer

120496213

Hersteller Artikelnummer

016522

Hersteller Typ

HFL 25 SW

Hersteller Artikel Nr.:

016522

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindelänge:

0 mm

Gesamtlänge:

75.9 mm

Gesamthöhe:

42 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.023 kg

Winkel mit Flansch, Ø 25 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz, DIETZEL