DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 25 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043014
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579430142
Sonepar Artikelnummer
120497783
Hersteller Artikelnummer
043014
Hersteller Typ
SFL 25 S SW
Hersteller Artikel Nr.:
043014
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
0 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Gesamthöhe:
42 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.026 kg


