Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 32 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 32 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019422

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579194228

Sonepar Artikelnummer

120194540

Hersteller Artikelnummer

019422

Hersteller Typ

SFL 32 S GR

Hersteller Artikel Nr.:

019422

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

0 mm

Gesamtlänge:

88.5 mm

Gesamthöhe:

50 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.068 kg

Winkel mit Flansch, Ø 32 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau