DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 50 mm, IP54, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032663
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579326636
Sonepar Artikelnummer
120497771
Hersteller Artikelnummer
032663
Hersteller Typ
SFL 50 SW
Hersteller Artikel Nr.:
032663
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Flansch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
0 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Gesamthöhe:
76 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.110 kg


