Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 50 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkel mit Flansch, Ø 50 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015324

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579153249

Sonepar Artikelnummer

120496206

Hersteller Artikelnummer

015324

Hersteller Typ

HFL 50 SW

Hersteller Artikel Nr.:

015324

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Flansch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

129.3 mm

Gesamthöhe:

76 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 150 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.127 kg

Winkel mit Flansch, Ø 50 mm, IP54, PPO, halogenfrei, schwarz