Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkeldose, Ø 25 mm, Ø 65x32 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkeldose, Ø 25 mm, Ø 65x32 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008928

  • Bestückung - ohne

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579089289

Sonepar Artikelnummer

121129285

Hersteller Artikelnummer

008928

Hersteller Typ

CB 25/A SW

Hersteller Artikel Nr.:

008928

Bestückung:

ohne

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Anzahl der Einführungen:

2

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP3X

Einführung von hinten:

Nein

Tiefe:

32 mm

Durchmesser:

65 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.045 kg

CB A SW, Runddose, Winkeldose, schwarz (RAL 9005), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdimensionen 16 bis 25 bzw. 65 mm für Rohrdimension 32, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, Runddose für Aufputzmontage mit 2 Befestigungslaschen, Standard-Befestigungsschraubenabstand 50,8 mm (2'') für Rohrdurchmesser 20 mm bis 25 mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel