Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche,140mm,inkl.1x FRS 12x30F/1x SEM 12F/1x RUS 50-L13F,tauchfeuerverz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche,140mm,inkl.1x FRS 12x30F/1x SEM 12F/1x RUS 50-L13F,tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077553

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918123541

Sonepar Artikelnummer

120496860

Hersteller Artikelnummer

077553

Hersteller Typ

BLI F

Hersteller Artikel Nr.:

077553

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.627 kg

Winkellasche, 140 mm, inkl. 1x FRS 12x30F/1x SEM 12F/1x RUS 50-L13F, tauchfeuerverzinkt