Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche,f. KHI,90x40mm,1xFRS 12x30F/1xSEM 12F/1xRUS 50-L-13F,tauchfeuerverz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche,f. KHI,90x40mm,1xFRS 12x30F/1xSEM 12F/1xRUS 50-L-13F,tauchfeuerverz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077546

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918075833

Sonepar Artikelnummer

120496854

Hersteller Artikelnummer

077546

Hersteller Typ

BL 3F

Hersteller Artikel Nr.:

077546

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.302 kg

Winkellasche, für KHI, 90x40 mm, inkl. 1x FRS 12x30F/1x SEM 12F/1x RUS 50-L-13F, tauchfeuerverzinkt