Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm, +1x FRS 8x20/1x SEM 8/1x US 9021,tauchfeuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm, +1x FRS 8x20/1x SEM 8/1x US 9021,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077550

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918088949

Sonepar Artikelnummer

120006857

Hersteller Artikelnummer

077550

Hersteller Typ

BL 6S

Hersteller Artikel Nr.:

077550

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

52 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.103 kg

Winkellasche, für KHU, 33x38x52 mm, inkl. 1x FRS 8x20/1x SEM 8/1x US 9021, tauchfeuerverzinkt