Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1x FRS 8x20E/1x SEM 8E/1x US 8x25E,Edst (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1x FRS 8x20E/1x SEM 8E/1x US 8x25E,Edst (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077548

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918106421

Sonepar Artikelnummer

120496856

Hersteller Artikelnummer

077548

Hersteller Typ

BL 6E

Hersteller Artikel Nr.:

077548

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

52 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.083 kg

Winkellasche, für KHU, 33x38x52 mm, inkl. 1x FRS 8x20E/1x SEM 8E/1x US 8x25E, Edelstahl (V2A)