Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x20/1xSEM 8/1xUS 8x25,sendzimir-feuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche,f. KHU,33x38x52mm,1xFRS 8x20/1xSEM 8/1xUS 8x25,sendzimir-feuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077549

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918088956

Sonepar Artikelnummer

120496857

Hersteller Artikelnummer

077549

Hersteller Typ

BL 6F

Hersteller Artikel Nr.:

077549

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

52 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.103 kg

Winkellasche, für KHU, 33x38x52 mm, inkl. 1x FRS 8x20/1x SEM 8/1x US 8x25, sendzimir-feuerverzinkt