Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche, für KHA, 45x40x60 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche, für KHA, 45x40x60 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026735

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918075840

Sonepar Artikelnummer

120496687

Hersteller Artikelnummer

026735

Hersteller Typ

BL 5F

Hersteller Artikel Nr.:

026735

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.162 kg

Winkellasche, für KHA, 45x40x60 mm, tauchfeuerverzinkt