Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkellasche, für KHU, 82,5x40x54 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkellasche, für KHU, 82,5x40x54 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026788

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918088932

Sonepar Artikelnummer

120496688

Hersteller Artikelnummer

026788

Hersteller Typ

BL 4F

Hersteller Artikel Nr.:

026788

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

82.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.149 kg

Winkellasche, für KHU, 82,5x40x54 mm, tauchfeuerverzinkt