DIETZEL - Winkelverschraubung, M16x1,5 mm, 90°, IP54, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012703
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579127035
Sonepar Artikelnummer
120194527
Hersteller Artikelnummer
012703
Hersteller Typ
SEG 1616 GR
Hersteller Artikel Nr.:
012703
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10.5 mm
Gesamtlänge:
44.6 mm
Gesamthöhe:
24.7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
0 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


