Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90°, IP54, Polyamid, halogenfrei, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90°, IP54, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012705

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579127059

Sonepar Artikelnummer

120194531

Hersteller Artikelnummer

012705

Hersteller Typ

SEG 2525 GR

Hersteller Artikel Nr.:

012705

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

65.9 mm

Gesamthöhe:

37.2 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.040 kg

Winkelverschraubung, M25x1,5 mm, 90°, IP54, Polyamid, halogenfrei, grau