Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90°, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90°, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061155

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579611558

Sonepar Artikelnummer

120497797

Hersteller Artikelnummer

061155

Hersteller Typ

SEG 3232 S SW

Hersteller Artikel Nr.:

061155

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindegänge pro Zoll:

0

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

77.4 mm

Gesamthöhe:

45 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

0 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 105 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.044 kg

Winkelverschraubung, M32x1,5 mm, 90°, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz