Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097253

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498360

Hersteller Artikelnummer

097253

Hersteller Typ

WPL 150-60E WEITSPANNKABELBAHN

Hersteller Artikel Nr.:

097253

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

geschweißt

Nutzbarer Querschnitt:

76800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

45.160 kg

WPL 150-60E Weitspannkabelbahn Edelstahl, L=6m B=0,6m A=768cm2