Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zählerverteiler Anschluss D02/25A 1xZählerfeld 2xSchuko16A 1xCEE5x16A 1xFI40/003A Kelag

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zählerverteiler Anschluss D02/25A 1xZählerfeld 2xSchuko16A 1xCEE5x16A 1xFI40/003A Kelag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084333

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anschlussleistung - 17.3 kVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579843331

Sonepar Artikelnummer

121065447

Hersteller Artikelnummer

084333

Hersteller Typ

MO-ZV-M 025/21000/01/Ü/STMK/KTN

Hersteller Artikel Nr.:

084333

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Anschlussleistung:

17.3 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Breite:

390 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

18.000 kg

Zählerverteiler, Anschluss D02/25A, 1xZählerfeld, 2xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xFI40/0,03A, Kelag