Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zählerverteiler Anschluss D02/35A 1xZählerfeld 3xSchuko16A 1xCEE5x16A 1xCEE5x32A 1xFI40/003A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zählerverteiler Anschluss D02/35A 1xZählerfeld 3xSchuko16A 1xCEE5x16A 1xCEE5x32A 1xFI40/003A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 099124

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Anschlussleistung - 24 kVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579991247

Sonepar Artikelnummer

121065448

Hersteller Artikelnummer

099124

Hersteller Typ

MO-ZV-M 035/31100/01/Ü/T

Hersteller Artikel Nr.:

099124

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

35 A

Anschlussleistung:

24 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

35 A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Breite:

390 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

54.000 kg

Zählerverteiler, Anschluss D02/35A, 1xZählerfeld, 3xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl.T2 4pol. Tarifschalter+Zählersteckleiste