Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zählerverteilerschrank, D02/25A, 1x Zählerplatz, 1x Schuko 16A, 1x CEE 5x16A, 1x FI40/0,03A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zählerverteilerschrank, D02/25A, 1x Zählerplatz, 1x Schuko 16A, 1x CEE 5x16A, 1x FI40/0,03A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043641

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anschlussleistung - 17.3 kVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579436410

Sonepar Artikelnummer

121129580

Hersteller Artikelnummer

043641

Hersteller Typ

MO-ZV-M 025/11000/01/EVN

Hersteller Artikel Nr.:

043641

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Anschlussleistung:

17.3 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

25 A

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

4

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Breite:

390 mm

Höhe:

750 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

18.000 kg

Zählerverteiler, Anschluss D02/25A, 1xZählerfeld, 1xSchuko16A, 1xCEE5x16A, 1xFI40/0,03A, EVN