Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zählerverteilerschrank, NH63A, 1x Zählerplatz, 10xSchuko16A, 2xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI63/0,03A, 1xFI40/0,03A, 1xÜSP-Schutz T2 4polig

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zählerverteilerschrank, NH63A, 1x Zählerplatz, 10xSchuko16A, 2xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI63/0,03A, 1xFI40/0,03A, 1xÜSP-Schutz T2 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101830

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 44 kVA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579013529

Sonepar Artikelnummer

121129750

Hersteller Artikelnummer

101830

Hersteller Typ

MO-ZV-M 063/10.2100/02/Ü

Hersteller Artikel Nr.:

101830

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

44 kVA

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

10

Hauptschalter:

NH00

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

2

Breite:

710 mm

Höhe:

990 mm

Tiefe:

340 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

Zählerverteiler, Anschluss Lasttrennschalter NH000/63A, 1xZählerfeld, 10xSchuko16A, 2xCEE5x16A, 1xCEE5x32A, 1xFI63/0,03A, 1xFI40/0,03A, 1xÜberspgsabl. T2 4pol.