DIETZEL - Zählerverteilschrank, MO-ZV 063/42500/03 ÜS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096527
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579965279
Sonepar Artikelnummer
120498363
Hersteller Artikelnummer
096527
Hersteller Typ
MO-ZV-M 063/42500/03 ÜS
Hersteller Artikel Nr.:
096527
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
5
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
5
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
39 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


