DIETZEL - Zählerverteilschrank, MO-ZV-M 025/21000/02/SFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083342
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 17.3 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579833424
Sonepar Artikelnummer
120497879
Hersteller Artikelnummer
083342
Hersteller Typ
MO-ZV-M 025/21000/02/SFI
Hersteller Artikel Nr.:
083342
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
17.3 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Breite:
390 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


