DIETZEL - Zählerverteilschrank, MO-ZV-M 063/00000/11/All/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087231
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579872317
Sonepar Artikelnummer
120497887
Hersteller Artikelnummer
087231
Hersteller Typ
MO-ZV-M 063/00000/11/All/G
Hersteller Artikel Nr.:
087231
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Breite:
710 mm
Höhe:
990 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg


