DIETZEL - Zählerverteilschrank, MO-ZV-M 063/32110/11/All

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086940
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497890
Hersteller Artikelnummer
086940
Hersteller Typ
MO-ZV-M 063/32110/11/All
Hersteller Artikel Nr.:
086940
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Breite:
710 mm
Höhe:
990 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
53.000 kg


