DIETZEL - Zählerverteilschrank, MO-ZV-M 100/00000/00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086960
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 100 A
Anschlussleistung - 69 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497911
Hersteller Artikelnummer
086960
Hersteller Typ
MO-ZV-M 100/00000/00
Hersteller Artikel Nr.:
086960
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
69 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
400 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
40.000 kg


