DIETZEL - Zement-Verbund-Rohr, Ø 100 mm, Ø 0-63 mm, für Wandstärke 250 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085805
Rohrdurchmesser - 115 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579858052
Sonepar Artikelnummer
120194743
Hersteller Artikelnummer
085805
Hersteller Typ
ZVR 100/250
Hersteller Artikel Nr.:
085805
Rohrdurchmesser:
115 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.600 kg


