DIETZEL - Zement-Verbund-Rohr, Ø 100 mm, Ø 0-63 mm, für Wandstärke 300 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085806
Rohrdurchmesser - 115 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579858069
Sonepar Artikelnummer
120194744
Hersteller Artikelnummer
085806
Hersteller Typ
ZVR 100/300
Hersteller Artikel Nr.:
085806
Rohrdurchmesser:
115 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.734 kg


