DIETZEL - Zement-Verbund-Rohr, Ø 200 mm, Ø 110-162 mm, für Wandstärke 250 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085807
Rohrdurchmesser - 219 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579858076
Sonepar Artikelnummer
120194747
Hersteller Artikelnummer
085807
Hersteller Typ
ZVR 200/250
Hersteller Artikel Nr.:
085807
Rohrdurchmesser:
219 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.700 kg


