DIETZEL - Zement-Verbund-Rohr, Ø 200 mm, Ø 110-162 mm, für Wandstärke 300 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085808
Rohrdurchmesser - 219 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579858083
Sonepar Artikelnummer
120194748
Hersteller Artikelnummer
085808
Hersteller Typ
ZVR 200/300
Hersteller Artikel Nr.:
085808
Rohrdurchmesser:
219 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.750 kg


