Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zentralabhängung,Gewindestab,100x41mm,2xGV-L30F/1xGBM8-10/1xUS8x17/1xSEM8,sfz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zentralabhängung,Gewindestab,100x41mm,2xGV-L30F/1xGBM8-10/1xUS8x17/1xSEM8,sfz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077644

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918064738

Sonepar Artikelnummer

120006885

Hersteller Artikelnummer

077644

Hersteller Typ

GBAG 10S

Hersteller Artikel Nr.:

077644

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 .. 300 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Gitterrinnendraht:

4 .. 4.5 mm

Länge:

41 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.356 kg

Zentralabhängung, mit Gewindestab, 100x41 mm, inkl. 2x GV-L 30F / 1x GB M8-10 / 1x US 8x17 / 1x SEM 8, sendzimir-feuerverzinkt