Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zentralabhängung,Gewindestab,200x180mm,1xGBM10-10/1xKLR/3xSEM10/1xUS10x30,sfz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zentralabhängung,Gewindestab,200x180mm,1xGBM10-10/1xKLR/3xSEM10/1xUS10x30,sfz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077652

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918064691

Sonepar Artikelnummer

120006889

Hersteller Artikelnummer

077652

Hersteller Typ

GBAR 20S

Hersteller Artikel Nr.:

077652

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 .. 300 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.742 kg

Zentralabhängung, mit Gewindestab, 200x180 mm, inkl. 1x GB M10-10 / 1x KLR / 3x SEM 10 / 1x US 10x30, sendzimir-feuerverzinkt