Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zugkopf mit Öse, # 6 mm, Kati-Blitz, M5, Messing (VE=3 Stk)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zugkopf mit Öse, # 6 mm, Kati-Blitz, M5, Messing (VE=3 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106340

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579035934

Sonepar Artikelnummer

120801182

Hersteller Artikelnummer

106340

Hersteller Typ

KB-AB/3(1SK=3ST) 101013 D

Hersteller Artikel Nr.:

106340

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.030 kg

Zugkopf mit Öse , 6mm Kati-Blitz M5 Messing VE 3 Stück von Dietzel. Für Kabeleinzug in Rohren und Kanälen bei mittleren Seilen. Federmechanismus verhindert Rückprall und Verheddung. Robust für wiederholten Einsatz auf Baustellen.