DIETZEL - Zugkopf mit Öse, aus Messing, # 6 mm, Innengewinde M5, (VE=10Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106347
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036139
Sonepar Artikelnummer
120801187
Hersteller Artikelnummer
106347
Hersteller Typ
ZUGK M_OESE (1SK=10ST) 101017
Hersteller Artikel Nr.:
106347
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.030 kg
Zugkopf mit Öse Messing , 6mm Innengewinde M5 VE 10 Stück von Dietzel. Wirtschaftlich für Großbaustellen und professionelle Installateure. Robuste Konstruktion mit Stahlfedern. Universell einsetzbar.


