DIETZEL - Zurrgurt mit Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096529
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 4080 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84253100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579965293
Sonepar Artikelnummer
120496011
Hersteller Artikelnummer
096529
Hersteller Typ
OPT-05 ZURRGURT MIT RATSCHE
Hersteller Artikel Nr.:
096529
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
4080 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84253100
Gewicht:
1.850 kg
Zurrgurt mit Ratsche, 50 mm breit, 8 m lang, 40 kN Spannkraft


