DIETZEL - Zylinderschraube, mit Schlitz, Ø 6mm, 10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077571
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085900
Sonepar Artikelnummer
120418609
Hersteller Artikelnummer
077571
Hersteller Typ
FKS 6x10
Hersteller Artikel Nr.:
077571
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.004 kg


