Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Zylinderschraube, mit Schlitz, Ø 6mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Zylinderschraube, mit Schlitz, Ø 6mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035867

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.8 (Stahl)

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085917

Sonepar Artikelnummer

120496718

Hersteller Artikelnummer

035867

Hersteller Typ

FKS 6x20

Hersteller Artikel Nr.:

035867

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.8 (Stahl)

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.005 kg

Zylinderschraube, mit Schlitz, Ø 6mm, 20 mm, galvanisch verzinkt