DIGITUS - 10'' Durchführungspanel 0,5HE BxHxT=254x22x12mm RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-10-ORG-1/2U
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 254 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032139843
Sonepar Artikelnummer
120909146
Hersteller Artikelnummer
DN-10-ORG-1/2U
Hersteller Typ
DN-10-ORG-1/2U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-10-ORG-1/2U
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
254 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
22 mm
Länge:
254 mm
Durchmesser:
10 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.095 kg


