DIGITUS - 10'' Fachboden 1HE BxHxT=254x44x150mm RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-10-TRAY-1-N
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032139836
Sonepar Artikelnummer
120909145
Hersteller Artikelnummer
DN-10-TRAY-1-N
Hersteller Typ
DN-10-TRAY-1-N
Hersteller Artikel Nr.:
DN-10-TRAY-1-N
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
254 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.450 kg


