DIGITUS - 10'' Patchpanel 1HE Modular 12port Keystone RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-91419
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 12
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 12
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016032455561
Sonepar Artikelnummer
120909149
Hersteller Artikelnummer
DN-91419
Hersteller Typ
DN-91419
Hersteller Artikel Nr.:
DN-91419
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Höhe:
4.45 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.415 kg


