Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIGITUS - 10'' Patchpanel 1HE Modular 12port Keystone RAL9005

DIGITUS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DN-91420

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016032280804

Sonepar Artikelnummer

120909150

Hersteller Artikelnummer

DN-91420

Hersteller Typ

DN-91420

Hersteller Artikel Nr.:

DN-91420

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.171 kg

Modulares Patch Panel, geschirmt, 12-Port Blank,1HE,254mm (10'') Rack Mount, Schwarz RAL 9005 Geeignet für geschirmte und ungeschirmte DIGITUS Keystone Module und Kupplungen - Robustes Stahlgehäuse - Zusätzliche Kabelfixierung auf Befestigungsschiene möglich Das DIGITUS 12-Port Patch Panel ist für den Einbau in 10Zoll Wandgehäusen oder Schränken geeignet und kann geschirmte oder ungeschirmte Keystone Module aufnehmen. Auf der hinteren Schiene lassen sich die Netzwerkkabel mittels Kabelbindern zusätzlich fixieren. Das Patch Panel ist aus robustem, kaltgewalztem Stahl gefertigt und wird in der Farbe Schwarz (RAL 9005) geliefert. Zusätzlich lässt sich das Patch Panel durch ein Erdungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten an vorhandene Schutzleiter (PE) anschliessen.