DIGITUS - 10'' Rangierpanel 1HE BxHxT=254x44x60mm RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-10-ORG-1U
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 254 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032147176
Sonepar Artikelnummer
120909147
Hersteller Artikelnummer
DN-10-ORG-1U
Hersteller Typ
DN-10-ORG-1U
Hersteller Artikel Nr.:
DN-10-ORG-1U
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
254 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
45 mm
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.250 kg


