DIGITUS - 10'' Wandgehäuse 9HE + Patchpanel + Fachboden + Switch + SDL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-10-SET-2
Montage-Ebene - vorne
Breite - 312 mm
Höhe - 464 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032455370
Sonepar Artikelnummer
120909144
Hersteller Artikelnummer
DN-10-SET-2
Hersteller Typ
DN-10-SET-2
Hersteller Artikel Nr.:
DN-10-SET-2
Montage-Ebene:
vorne
Breite:
312 mm
Höhe:
464 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Material Fronttür:
Glas
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
ohne
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
7.200 kg


