DIGITUS - 19'' 1HE Fachboden ausziehb. T=570mm für 800mm Schränke RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN-19-TRAY-2-800
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016032135470
Sonepar Artikelnummer
120305216
Hersteller Artikelnummer
DN-19-TRAY-2-800
Hersteller Typ
DN-19-TRAY-2-800
Hersteller Artikel Nr.:
DN-19-TRAY-2-800
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
385 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.967 kg


